Eriks

Insteekdop PE rond ø34

  • ERIKS:12730779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van ronde buizen van bijvoorbeeld metalen stoelen en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 0,67/ stukexcl. btw

€ 0,81incl. btw

599 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
A
34 mm
B
5 mm
H
16.5 mm
Wanddikte
1.0 - 2.5 mm
Kleur
Zwart
Diepte
16.5 mm
Uitwendige buisdiameter
34 mm
Vorm
Rond