Eriks

Insteekdop PE rond ø20

  • ERIKS:12730768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van ronde buizen van bijvoorbeeld metalen stoelen en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 0,45/ stukexcl. btw

€ 0,54incl. btw

429 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
A
20 mm
B
5 mm
H
16.5 mm
Wanddikte
0.8 - 2.5 mm
Kleur
Zwart
Diepte
16.5 mm
Uitwendige buisdiameter
20 mm
Vorm
Rond