Eriks

Insteekdop stelbaar rechthoek HDPE 30x30 mm

  • ERIKS:12730881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verstelbare rechthoekige insteekdop PA met inwendig draad ten behoeve van de stelvoet. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 1,67/ stukexcl. btw

€ 2,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
HDPE
h
7 mm
Buismaat
30 x 30 mm
Wanddikte
2 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M10