Eriks

Stuurventielen Namur 3- en 5-weg

  • 39
  • 8
  • 9
  • 2
  • 2
  • 36
  • 3
  • 8
  • 12
  • 3
  • 4
  • 1
  • 3
58 Producten getoond voor Stuurventielen Namur 3- en 5-weg
Product Image

ECON® Stuurventiel Namur 5/2 Type: 33580 Aluminium/NBR 230V AC Noodhandbediening: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793401
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:230V AC

€ 69,87/ stukexcl. btw

€ 84,54incl. btw

84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Stuurventiel Namur 3/2 (5/2) Type: 33580 Aluminium/NBR 24V DC Noodhandbediening: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793464
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:24V DC

€ 69,87/ stukexcl. btw

€ 84,54incl. btw

321 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Stuurventiel Namur 5/2 Type: 33580 Aluminium/NBR 24V DC Noodhandbediening: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793400
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:24V DC

€ 69,87/ stukexcl. btw

€ 84,54incl. btw

216 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Stuurventiel Namur 3/2 (5/2) Type: 33580 Aluminium/NBR 24V AC Noodhandbediening: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793463
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:24V AC

€ 69,87/ stukexcl. btw

€ 84,54incl. btw

88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Stuurventiel Namur 3/2 (5/2) Type: 33580 Aluminium/NBR 230V AC Noodhandbediening: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793465
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:230V AC

€ 69,87/ stukexcl. btw

€ 84,54incl. btw

76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ASCO Stuurventiel Namur fig. 33550 serie SCG551A001MS aluminium/NBR-PUR 24V AC 1/4" BSPP

  • Eriks:13391573
  • Manufacturer:SCG551A001MS.24/50-60
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/8 BSP
  • Voedingsspanning:24V AC

€ 151,30/ stukexcl. btw

€ 183,07incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ASCO Stuurventiel Namur Type: 33555 serie SCG551A002MS aluminium/NBR-PUR 24V DC 1/4" BSPP

  • Eriks:11329735
  • Manufacturer:11329735
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/8 BSP
  • Voedingsspanning:24V DC

€ 207,40/ stukexcl. btw

€ 250,95incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550PV serie PVG551A001MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 24V DC 1/4" BSPP

  • Eriks:12215935
  • Manufacturer:12215935
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:M5
  • Voedingsspanning:24V DC

€ 313,65/ stukexcl. btw

€ 379,52incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ASCO Stuurventiel Namur fig. 33550 serie SCG551A001MS aluminium/NBR-PUR 230V AC 1/4" BSPP

  • Eriks:13391567
  • Manufacturer:SCG551A001MS.230/50-60
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/8 BSP
  • Voedingsspanning:230V AC

€ 151,30/ stukexcl. btw

€ 183,07incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550PV serie PVG551A001MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 230/50-60 1/4" BSPP

  • Eriks:12451889
  • Manufacturer:12451889
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:M5
  • Voedingsspanning:230V AC

€ 313,65/ stukexcl. btw

€ 379,52incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ASCO Stuurventiel Namur Type: 33554 serie SCG551A409 roestvaststaal/VMQ-PUR 24V DC 1/4" BSPP

  • Eriks:12451894
  • Manufacturer:SCG551A409.24/DC
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/8 BSP
  • Voedingsspanning:24V DC

€ 636,65/ stukexcl. btw

€ 770,35incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550EM serie EMG551B401MO aluminium/NBR-PUR Ex-emb 24V DC 1/4" BSPP

  • Eriks:11815273
  • Manufacturer:11815273
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/8 BSP
  • Voedingsspanning:24V DC

€ 605,20/ stukexcl. btw

€ 732,29incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ASCO Stuurventiel Namur Aluminium Type: 33550WBLP Serie: WBLPG551A001MS Aluminium/NBR - PUR Doorlaat: 6mm 24V DC Noodhandbediening: Ja IP67 Ex em NAMUR 1/4" (8)

  • Eriks:13447467
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:24V DC
  • Elektrische aansluiting:Kabeldoos met M20 kabelwartel kunststof

€ 360,40/ stukexcl. btw

€ 436,08incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550LPKF serie LPKFG551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-d 24V DC 1/4" BSPP

  • Eriks:12455008
  • Manufacturer:12455008
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/8" BSP
  • Voedingsspanning:24V DC

€ 771,80/ stukexcl. btw

€ 933,88incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ASCO Stuurventiel Namur fig. 33550LISC serie LISCG551B201 aluminium/NBR Ex-ia 24V DC 1/4" BSPP

  • Eriks:12485263
  • Manufacturer:12485263
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/8" BSP
  • Voedingsspanning:24V DC

€ 382,50/ stukexcl. btw

€ 462,83incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550 serie SCG551A001MS aluminium/NBR-PUR 115V AC 1/4" BSPP

  • Eriks:11489694
  • Manufacturer:SCG551A001MS.115/50
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/8 BSP
  • Voedingsspanning:115V AC

€ 151,30/ stukexcl. btw

€ 183,07incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

BURKERT Stuurventiel Namur Type: 33570 serie 6519 polyamide/NBR-PUR 230V AC 1/4" BSPP

  • Eriks:13339969
  • Manufacturer:131424
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:230V AC

€ 97,33/ stukexcl. btw

€ 117,77incl. btw

110 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

BURKERT Stuurventiel Namur Type: 33570 serie 6519 polyamide/NBR-PUR 24V AC 1/4" BSPP

  • Eriks:11815276
  • Manufacturer:131422
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:24V AC

€ 97,33/ stukexcl. btw

€ 117,77incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

BURKERT Stuurventiel Namur Type: 33570 serie 6519 polyamide/NBR-PUR 24V DC 1/4" BSPP

  • Eriks:13339971
  • Manufacturer:131421
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:24V DC

€ 97,33/ stukexcl. btw

€ 117,77incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 217,60/ stukexcl. btw

€ 263,30incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

BURKERT Stuurventiel Namur fig. 33570EMK serie 6519 polyamide/NBR-PUR Ex-m 230V AC 1/4" BSPP

  • Eriks:13503640
  • Manufacturer:350487
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:230V AC

€ 195,50/ stukexcl. btw

€ 236,56incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

BURKERT Stuurventiel Namur Type: 33570EET serie 6519 polyamide/NBR-PUR Ex-em 24V AC/DC 1/4" BSPP

  • Eriks:13019843
  • Manufacturer:350491
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:24V AC/DC

€ 252,03/ stukexcl. btw

€ 304,96incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 201,03/ stukexcl. btw

€ 243,25incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

PARKER Stuurventiel Namur fig. 4822 serie 341N3197 aluminium/NBR Ex-dm 24V DC 1/4" BSPP

  • Eriks:11350541
  • Manufacturer:341N3197-495900C2
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/8 BSP
  • Voedingsspanning:24V DC

€ 430,50/ stukexcl. btw

€ 520,91incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Stuurventiel Namur 5/2 Type: 33580 Aluminium/NBR 24V AC Noodhandbediening: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793399
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:24V AC

€ 69,87/ stukexcl. btw

€ 84,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/04/2027