Eriks
ASCO

Stuurventiel Namur Type: 33550PV Serie: 551 Mono-stabiel Indirect werkend Explosieveilig: Ex em

Toepassingsgebied


  • Kwartslag pneumatische aandrijvingen.
  • Explosie gevaarlijke omgevingen.
  • Buitenopstellingen.


Bijzonderheden


  • Namur 3- & 5-weg aansluiting.
  • Magneetkop series PV voor explosiegevaarlijke omgevingen.
  • Eenvoudige en directe montage.
  • Aandrijving beschermd tegen agressieve externe gassen en dampen.
  • Optioneel leverbaar met:
    • Snelheid ontluchting regelaars.
    • Geluiddempers.
  • Betrouwbare en lange levensduur.
  • Explosieveilig: ATEX en IECEx:
    • Gelijkspanning:II 2 G Ex mb II T5/T4/T3, II 2 D Ex mD 21 IP67 100°C
      Maximum omgevingstemperatuur bijT5=40°C, T4+T3=50°C.
    • Wisselspanning: II2 GEx mb II T4/T3, II 2 D Ex mD 21 IP67 135°C
      Maximum omgevingstemperatuur bijT4=60°C, T3=65°C.
  • EG typegoedkeuringscertificaat: BAS98 ATEX 2168X, IECEx SIR 06.0109X.
  • Functionele veiligheid volgens IEC 61508.
  • TÜV goedgekeurd.
  • Optioneel leverbaar volgens SIL 3.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 2
  • 1
  • 3
  • 1
  • 2
3 of Stuurventiel Namur Type: 33550PV Serie: 551 Mono-stabiel Indirect werkend Explosieveilig: Ex em
ProductMaat luchttoevoer aansluitingDiameter luchtafvoerVoedingsspanningBeschikbaarPrijsexcl. btw