Eriks
ASCO

ASCO Stuurventiel Namur fig. 33550LISC serie LISCG551B201 aluminium/NBR Ex-ia 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12485263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzonderheden
  • Namur 3- & 5-weg aansluiting.
  • Magneetkop series LI voor explosiegevaarlijke omgevingen.
  • Eenvoudige en directe montage.
  • Aandrijving beschermd tegen agressieve externe gassen en dampen.
  • Betrouwbare en lange levensduur.
Opslaan in lijst

€ 382,50/ stukexcl. btw

€ 462,83incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
551
Type
33550LISC
Procesaansluiting
NAMUR
Maat procesaansluiting
1/4" BSP
Luchttoevoer aansluiting
Binnendraad
Maat luchttoevoer aansluiting
1/4" BSP
Norm aansluiting luchttoevoer
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en)
Binnendraad
Diameter luchtafvoer
1/8" BSP
Functie
Mono-stabiel
Werking
Indirect werkend
Spoeltype
LISC
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
0.5 W
Doorlaat
6 mm
Kvs-waarde
0.6 m³/h
Min. drukverschil
2 bar
Max. drukverschil
10 bar
Materiaal huis
Aluminium
Kwaliteitsklasse
P40
Afdichting
NBR - PUR
Materiaal spoelbehuizing
Aluminium
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Nee
Explosieveilig
Ex ia
Explosieklasse
II 2G Ex ia IIC T6 Gb / II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL gecertificeerd
Nee
Uitvoering
Namur 3/2 of 5/2-weg
Mediumtemperatuur
van -25 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
Van -25 °C tot 60 °C