Eriks
ECON®

ECON® Stuurventiel Namur 5/2 Type: 33580 Aluminium/NBR 230V AC Noodhandbediening: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793401
  • Fabrikant:8716901151735
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Econ® 3/2- of 5/2 stuurventielen met NAMUR aansluiting en aluminium behuizing geschikt voor een snelle, eenvoudige en directe montage op pneumatische aandrijvingen.
Opslaan in lijst

€ 69,87/ stukexcl. btw

€ 84,54incl. btw

84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
33580
Procesaansluiting
NAMUR
Maat procesaansluiting
1/4" BSP
Luchttoevoer aansluiting
Binnendraad
Maat luchttoevoer aansluiting
1/4" BSP
Norm aansluiting luchttoevoer
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en)
Binnendraad
Diameter luchtafvoer
1/4" BSP
Functie
Mono-stabiel
Werking
Indirect werkend
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50/60Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type B
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
4,9 VA
Min. drukverschil
2 bar
Max. drukverschil
8 bar
Materiaal huis
Aluminium
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65 (elektrisch gedeelte)
Noodhandbediening
Ja
Explosieveilig
Nee
Uitvoering
5/2-weg
Mediumtemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
Van -5 °C tot 50 °C
A
108 mm
B
46.5 mm
C
73 mm
D
30 mm
E
22.5 mm
F
45 mm
H
157 mm
Gewicht
0.4 kg