Eriks
BURKERT

BURKERT Stuurventiel Namur Type: 33570 serie 6519 polyamide/NBR-PUR 24V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:11815276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 97,33/ stukexcl. btw

€ 117,77incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6519
Type
33570
Procesaansluiting
NAMUR
Maat procesaansluiting
1/4" BSP
Luchttoevoer aansluiting
Binnendraad
Maat luchttoevoer aansluiting
1/4" BSP
Norm aansluiting luchttoevoer
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en)
Binnendraad
Diameter luchtafvoer
1/4" BSP
Functie
Mono-stabiel
Werking
Indirect werkend
Spoeltype
SPC
Voedingsspanning
24V AC
Frequentie
50/60Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
2 W
Inschakelvermogen
11 VA
Doorlaat
6 mm
Kvs-waarde
0.8 m³/h
Min. drukverschil
2 bar
Max. drukverschil
8 bar
Materiaal huis
Polyamide
Afdichting
NBR - PUR
Materiaal spoelbehuizing
Polyamide
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Ja
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Uitvoering
Namur 3/2 of 5/2-weg
Mediumtemperatuur
van -10 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
Van -25 °C tot 55 °C
A
18 mm
B
34.2 mm
C
51 mm
D
40 mm
H
176.5 mm
L
53 mm
Gewicht
0.5 kg