Eriks
ASCO

ASCO Stuurventiel Namur Aluminium Type: 33550WBLP Serie: WBLPG551A001MS Aluminium/NBR - PUR Doorlaat: 6mm 24V DC Noodhandbediening: Ja IP67 Ex em NAMUR 1/4" (8)

  • ERIKS:13447467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 360,40/ stukexcl. btw

€ 436,08incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
551
Type
33550WBLP
Procesaansluiting
NAMUR
Maat procesaansluiting
1/4" BSP
Luchttoevoer aansluiting
Binnendraad
Maat luchttoevoer aansluiting
1/4" BSP
Norm aansluiting luchttoevoer
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en)
1/8" (6) binnendraad (BSPP)
Functie
Mono-stabiel
Werking
Indirect werkend
Spoeltype
WBLP
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Kabeldoos met M20 kabelwartel kunststof
Inclusief stekker
Niet van toepassing
Vermogen
4 W
Doorlaat
6 mm
Kvs-waarde
0.6 m³/h
Min. drukverschil
2 bar
Max. drukverschil
10 bar
Materiaal huis
Aluminium
Afdichting
NBR - PUR
Materiaal spoelbehuizing
PBT
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Noodhandbediening
Ja
Explosieveilig
Ex em
Explosieklasse
II 2G Ex e mb IIC T4 Gb / II 2D Ex tb IIIC T135°C Db IP67
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL gecertificeerd
Nee
Uitvoering
Namur 3/2 of 5/2-weg
Mediumtemperatuur
van -25 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
Van -25 °C tot 60 °C
A
37 mm
B
33 mm
D
104 mm
E
82 mm
F
95 mm
H
139 mm
Gewicht
0.38 kg