Eriks
ASCO

ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550PV serie PVG551A001MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12215935
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied


  • Kwartslag pneumatische aandrijvingen.
  • Explosie gevaarlijke omgevingen.
  • Buitenopstellingen.


Bijzonderheden


  • Namur 3- & 5-weg aansluiting.
  • Magneetkop series PV voor explosiegevaarlijke omgevingen.
  • Eenvoudige en directe montage.
  • Aandrijving beschermd tegen agressieve externe gassen en dampen.
  • Optioneel leverbaar met:
    • Snelheid ontluchting regelaars.
    • Geluiddempers.
  • Betrouwbare en lange levensduur.
  • Explosieveilig: ATEX en IECEx:
    • Gelijkspanning:II 2 G Ex mb II T5/T4/T3, II 2 D Ex mD 21 IP67 100°C
      Maximum omgevingstemperatuur bijT5=40°C, T4+T3=50°C.
    • Wisselspanning: II2 GEx mb II T4/T3, II 2 D Ex mD 21 IP67 135°C
      Maximum omgevingstemperatuur bijT4=60°C, T3=65°C.
  • EG typegoedkeuringscertificaat: BAS98 ATEX 2168X, IECEx SIR 06.0109X.
  • Functionele veiligheid volgens IEC 61508.
  • TÜV goedgekeurd.
  • Optioneel leverbaar volgens SIL 3.
Opslaan in lijst

€ 313,65/ stukexcl. btw

€ 379,52incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
551
Type
33550PV
Procesaansluiting
NAMUR
Maat procesaansluiting
1/4" BSP
Luchttoevoer aansluiting
Binnendraad
Maat luchttoevoer aansluiting
1/4" BSP
Norm aansluiting luchttoevoer
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en)
M5 buitendraad
Diameter luchtafvoer
M5
Functie
Mono-stabiel
Werking
Indirect werkend
Spoeltype
PV-EM5
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Gegoten invoer met geïntergreerde kabel
Inclusief stekker
Niet van toepassing
Vermogen
3 W
Doorlaat
6 mm
Kvs-waarde
0.6 m³/h
Min. drukverschil
2 bar
Max. drukverschil
10 bar
Materiaal huis
Aluminium
Kwaliteitsklasse
P40
Afdichting
NBR - PUR
Materiaal spoelbehuizing
Polyamide
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Noodhandbediening
Handbediening aanhoudend
Explosieveilig
Ex em
Explosieklasse
II 2G Ex mb IIC T5-T4-T3 Gb / II 2D Ex mb IIIC Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL gecertificeerd
Nee
Uitvoering
Namur 3/2 of 5/2-weg
Mediumtemperatuur
van -25 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
Van -25 °C tot [40 °C - T5] [60 °C - T4/T3]