Eriks
ASCO

ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550LPKF serie LPKFG551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-d 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12455008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzonderheden

Snelle, eenvoudige en directe montage op pneumatische aandrijvingen.
Aandrijving beschermd tegen agressieve externe gassen of dampen.
Betrouwbare en lange levensduur.
Geschikt voor zowel wissel- als gelijkspanning, door de spoel te verwisselen.

Opslaan in lijst

€ 771,80/ stukexcl. btw

€ 933,88incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
551
Type
33550LPKF
Procesaansluiting
NAMUR
Maat procesaansluiting
1/4" BSP
Luchttoevoer aansluiting
Binnendraad
Maat luchttoevoer aansluiting
1/4" BSP
Norm aansluiting luchttoevoer
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en)
Binnendraad
Diameter luchtafvoer
1/8" BSP
Functie
Mono-stabiel
Werking
Indirect werkend
Spoeltype
LPKF-M6
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Kabeldoos met 1/2" NPT kabelinvoer
Inclusief stekker
Niet van toepassing
Vermogen
0.5 W
Doorlaat
6 mm
Kvs-waarde
0.6 m³/h
Min. drukverschil
2 bar
Max. drukverschil
10 bar
Materiaal huis
Aluminium
Kwaliteitsklasse
P40
Afdichting
NBR - PUR
Materiaal spoelbehuizing
Aluminium
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Noodhandbediening
Handbediening impulsief
Explosieveilig
Ex db
Explosieklasse
II 2G Ex db IIB + H2 Gb / II 2D Ex tb IIIC Db - T6
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL gecertificeerd
Nee
Uitvoering
Namur 3/2 of 5/2-weg
Mediumtemperatuur
van -25 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
Van -25 °C tot [40 °C - T6] [60 °C - T5/T4]