



| Product | Maat luchttoevoer aansluiting | Voedingsspanning | Frequentie | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuurventiel Namur Aluminium Type: 33550WBLP Serie: WBLPG551A001MS Aluminium/NBR - PUR Doorlaat: 6mm 24V DC Noodhandbediening: Ja IP67 Ex em NAMUR 1/4" (8) | 1/4" BSP | 24V DC | € 360,40/stuk | ||
| Stuurventiel Namur Aluminium Type: 33550WBLP Serie: WBLPG551A001MS Aluminium/NBR - PUR Doorlaat: 6mm 230V AC Noodhandbediening: Ja IP67 Ex em NAMUR 1/4" (8) | 1/4" BSP | 230V AC | 50Hz | € 360,40/stuk | |
| Stuurventiel Namur Aluminium Type: 33550WBLP Serie: WBLP8551A001MS Aluminium/NBR - PUR Doorlaat: 6mm 24V DC Noodhandbediening: Nee IP67 Ex em NAMUR 1/4" (8) | 1/4" NPT | 24V DC | € 347,65/stuk |