€ 97,33/ stukexcl. btw
€ 117,77incl. btw
110 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BURKERT |
Serie | 6519 |
Type | 33570 |
Procesaansluiting | NAMUR |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSP |
Luchttoevoer aansluiting | Binnendraad |
Maat luchttoevoer aansluiting | 1/4" BSP |
Norm aansluiting luchttoevoer | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Aansluiting ontluchting(en) | Binnendraad |
Diameter luchtafvoer | 1/4" BSP |
Functie | Mono-stabiel |
Werking | Indirect werkend |
Spoeltype | SPC |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50/60Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Nee |
Vermogen | 2 W |
Inschakelvermogen | 11 VA |
Doorlaat | 6 mm |
Kvs-waarde | 0.8 m³/h |
Min. drukverschil | 2 bar |
Max. drukverschil | 8 bar |
Materiaal huis | Polyamide |
Afdichting | NBR - PUR |
Materiaal spoelbehuizing | Polyamide |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Ja |
Explosieveilig | Nee |
SIL gecertificeerd | Nee |
Uitvoering | Namur 3/2 of 5/2-weg |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -25 °C tot 55 °C |
A | 18 mm |
B | 34.2 mm |
C | 51 mm |
D | 40 mm |
H | 176.5 mm |
L | 53 mm |
Gewicht | 0.5 kg |
€ 3,37/ stukexcl. btw
€ 4,08incl. btw
513 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026