Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Stuurventiel Namur Type: 33550...
Stuurventiel Namur Type: 33550LISC Serie: 551 Mono-stabiel Indirect werkend Explosieveilig: Ex ia
Bijzonderheden
Namur 3- & 5-weg aansluiting.
Magneetkop series LI voor explosiegevaarlijke omgevingen.
Eenvoudige en directe montage.
Aandrijving beschermd tegen agressieve externe gassen en dampen.
Betrouwbare en lange levensduur.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Maat luchttoevoer aansluiting
1/4" BSP
1
Diameter luchtafvoer
1/8" BSP
1
Voedingsspanning
24V DC
1
Vermogen
Materiaal huis
SIL gecertificeerd
Goedkeuringen
Uitvoering
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Stuurventiel Namur Type: 33550LISC Serie: 551 Mono-stabiel Indirect werkend Explosieveilig: Ex ia
Product
Maat luchttoevoer aansluiting
Diameter luchtafvoer
Voedingsspanning
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Maat luchttoevoer aansluiting
Diameter luchtafvoer
Voedingsspanning
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Stuurventiel Namur fig. 33550LISC serie LISCG551B201 aluminium/NBR Ex-ia 24V DC 1/4" BSPP
1/4" BSP
1/8" BSP
24V DC
€ 382,50
/
stuk
Inloggen