€ 252,03/ stukexcl. btw
€ 304,96incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BURKERT |
Serie | 6519 |
Type | 33570EET |
Procesaansluiting | NAMUR |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSP |
Luchttoevoer aansluiting | Binnendraad |
Maat luchttoevoer aansluiting | 1/4" BSP |
Norm aansluiting luchttoevoer | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Aansluiting ontluchting(en) | Binnendraad |
Diameter luchtafvoer | 1/4" BSP |
Functie | Mono-stabiel |
Werking | Indirect werkend |
Spoeltype | EET |
Voedingsspanning | 24V AC/DC |
Frequentie | 50/60Hz |
Elektrische aansluiting | Kabeldoos met M20 kabelwartel kunststof |
Inclusief stekker | Niet van toepassing |
Vermogen | 1.8 W |
Doorlaat | 6 mm |
Kvs-waarde | 0.8 m³/h |
Min. drukverschil | 2 bar |
Max. drukverschil | 8 bar |
Materiaal huis | Polyamide |
Afdichting | NBR - PUR |
Materiaal spoelbehuizing | Aluminium gecoat |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Ja |
Explosieveilig | Ex em |
Explosieklasse | II 2G Ex emb IIC T5 Gb, II 2D EX mb tb IIIC T100 °C Db |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
SIL gecertificeerd | Nee |
Goedkeuringen | ATEX IECEx |
Uitvoering | Namur 3/2 of 5/2-weg |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -25 °C tot 55 °C |