Eriks
BURKERT

BURKERT Stuurventiel Namur PA Namur 3/2 of 5/2-weg Type: 33570EIS Serie: 6519 NBR - PUR Doorlaat: 6mm 9V DC Noodhandbediening: Ja IP65 Explosieveilig: Ex ia 1/4" (8)

  • ERIKS:13339960
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 201,03/ stukexcl. btw

€ 243,25incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6519
Type
33570EIS
Procesaansluiting
NAMUR
Maat procesaansluiting
1/4" BSP
Luchttoevoer aansluiting
Binnendraad
Maat luchttoevoer aansluiting
1/4" BSP
Norm aansluiting luchttoevoer
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en)
Binnendraad
Diameter luchtafvoer
1/4" BSP
Functie
Mono-stabiel
Werking
Indirect werkend
Spoeltype
EIS 35165
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
0.4 W
Doorlaat
6 mm
Kvs-waarde
0.8 m³/h
Min. drukverschil
2 bar
Max. drukverschil
10 bar
Materiaal huis
Polyamide/Brass
Afdichting
NBR - PUR
Materiaal spoelbehuizing
PA
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Ja
Explosieveilig
Ex ia
Explosieklasse
II 2G Ex ia IIC T6 Gb / II 2D Ex ia IIIC T135 °C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL gecertificeerd
Nee
Goedkeuringen
ATEX IECEx
Uitvoering
Namur 3/2 of 5/2-weg
Mediumtemperatuur
van -10 tot 55 °C
Omgevingstemperatuur
Van -25 °C tot 55 °C
C
51 mm
D
40 mm
H
184 mm
L
53 mm
Gewicht
0.8 kg
Onderdelen & accessoires

€ 3,37/ stukexcl. btw

€ 4,08incl. btw

498 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 10,88/ stukexcl. btw

€ 13,16incl. btw

79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026