Eriks

Kettingen en kettingwielen: onderdelen en toebehoren

  • 2
  • 43
  • 106
  • 17
  • 421
  • 7
  • 7
  • 9
  • 9
  • 2
  • 2
  • 4
  • 4
  • 4
  • 2
632 Producten getoond voor Kettingen en kettingwielen: onderdelen en toebehoren
Product Image

INA Kettingspanwiel KSR15-B0-06-10-20-08

  • Eriks:11669690
  • Manufacturer:KSR15-B0-06-10-20-08

€ 42,75/ stukexcl. btw

€ 51,73incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 46,64/ stukexcl. btw

€ 56,43incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

INA Kettingspanwiel KSR16-L0-10-10-14-08

  • Eriks:23195937
  • Manufacturer:KSR16-L0-10-10-14-08

€ 40,81/ stukexcl. btw

€ 49,38incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

INA Kettingspanwiel KSR16-L0-12-10-15-09

  • Eriks:23195948
  • Manufacturer:KSR16-L0-12-10-15-09

€ 64,13/ stukexcl. btw

€ 77,60incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

INA Kettingspanwiel KSR16-L0-06-10-20-08

  • Eriks:23196098
  • Manufacturer:KSR16-L0-06-10-20-08

€ 35,89/ stukexcl. btw

€ 43,43incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

INA Kettingspanwiel KSR15-B0-08-10-16-08

  • Eriks:23195936
  • Manufacturer:KSR15-B0-08-10-16-08

€ 42,98/ stukexcl. btw

€ 52,01incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

INA Kettingspanwiel KSR16-L0-10-10-17-09

  • Eriks:11652598
  • Manufacturer:KSR16-L0-10-10-17-09

€ 54,94/ stukexcl. btw

€ 66,48incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

INA Kettingspanwiel KSR20-L0-16-10-12-15

  • Eriks:23196005
  • Manufacturer:KSR20-L0-16-10-12-15

€ 64,13/ stukexcl. btw

€ 77,60incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

INA Kettingspanwiel KSR16-L0-12-10-13-16

  • Eriks:11834578
  • Manufacturer:KSR16-L0-12-10-13-16

€ 72,23/ stukexcl. btw

€ 87,40incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

INA Kettingspanwiel KSR20-B0-12-10-15-16

  • Eriks:11669699
  • Manufacturer:KSR20-B0-12-10-15-16

€ 78,39/ stukexcl. btw

€ 94,85incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

INA Kettingspanwiel KSR20-L0-16-10-12-16

  • Eriks:11669701
  • Manufacturer:KSR20-L0-16-10-12-16

€ 80,48/ stukexcl. btw

€ 97,38incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

INA Kettingspanwiel KSR16-L0-12-10-15-08

  • Eriks:23195953
  • Manufacturer:KSR16-L0-12-10-15-08

€ 54,38/ stukexcl. btw

€ 65,80incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

INA Kettingspanwiel KSR16-L0-08-10-18-08

  • Eriks:23195940
  • Manufacturer:KSR16-L0-08-10-18-08

€ 38,98/ stukexcl. btw

€ 47,17incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

INA Kettingspanwiel KSR16-L0-08-10-16-08

  • Eriks:23195947
  • Manufacturer:KSR16-L0-08-10-16-08

€ 37,24/ stukexcl. btw

€ 45,06incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

INA Kettingspanwiel KSR16-L0-12-10-13-08

  • Eriks:23195950
  • Manufacturer:KSR16-L0-12-10-13-08

€ 46,98/ stukexcl. btw

€ 56,85incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 52,25/ stukexcl. btw

€ 63,22incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FENNER Kettingbreker Type-1 BS/ANSI rollenketting 1/4"-3/4"

  • Eriks:11446190
  • Manufacturer:028Z0001
  • Type:Type 1
  • Capaciteit:1/4" - 3/4" in

€ 160,91/ stukexcl. btw

€ 194,70incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FENNER Kettingbreker Type-2 BS/ANSI rollenketting 3/4"-1.1/4"

  • Eriks:11446194
  • Manufacturer:028Z0002
  • Type:Type 2
  • Capaciteit:3/4" - 1.1/4" in

€ 242,84/ stukexcl. btw

€ 293,84incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ROSTA Spanelement SE 27

  • Eriks:23202971
  • Manufacturer:06 011 004

€ 59,81/ stukexcl. btw

€ 72,37incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ROSTA Spanrol R 27

  • Eriks:23202973
  • Manufacturer:06 580 003
  • Materiaal:PA6
  • Roldiameter:60 mm
  • Rolbreedte:60 mm

€ 43,25/ stukexcl. btw

€ 52,33incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

MURTFELDT Staal-C-profiel rvs C5 28x12mm L=2000mm

  • Eriks:23577862
  • Materiaal:Roestvaststaal V2A (AISI 304)
  • Breedte:28 mm
  • Hoogte:12 mm

€ 69,19/ stukexcl. btw

€ 83,72incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 26,07/ stukexcl. btw

€ 31,54incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

RENOLD Kettingbreker 10101 BS/ANSI rollenketting 3/8"-5/8"

  • Eriks:23686208
  • Manufacturer:10101
  • Geschikt voor BS ketting:06B-1 - 10B-1
  • Geschikt voor ANSI ketting:35-1 - 50-1
  • Capaciteit:3/8" - 5/8" in

€ 140,69/ stukexcl. btw

€ 170,23incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

RENOLD Kettingbreker 10102 BS/ANSI rollenketting 3/4"-1.1/4"

  • Eriks:23686211
  • Manufacturer:10102
  • Geschikt voor BS ketting:12B-1 - 20B-1
  • Geschikt voor ANSI ketting:60-1 - 100-1
  • Capaciteit:3/4" - 1.1/4" in

€ 267,43/ stukexcl. btw

€ 323,59incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Tandlat moduul 1 15x15 L=1000mm

  • Eriks:23548638
  • Module:1 mm
  • Lengte:1000 mm
  • Materiaal:C45 (staal)

€ 17,56/ stukexcl. btw

€ 21,25incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026