Eriks
INA

INA Kettingspanwiel KSR15-B0-08-10-16-08

  • ERIKS:23195936
  • Fabrikant:4012802789676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kettingspanwielen geleiden en spannen diverse typen kettingen. Ze compenseren rek in de ketting en zorgen voor een rustigere loop bij hoge belastingen en snelheden. De eenheden bestaan uit een kettingtandwiel en een groefkogellager. Bij de serie KSR..BO wordt de binnenring op de as bevestigd met behulp van een excenterspanring. De lagerboring van deze serie heeft een plustolerantie. Dit heeft als voordeel dat onbewerkte assen tot een tolerantie h9 kunnen worden gebruikt bij gemiddelde belastingen en snelheden.
Opslaan in lijst

€ 42,98/ stukexcl. btw

€ 52,01incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KSR
Type
BS 08B-1
Serie
KSR
Type
BS 08B-1
Aantal tanden
16
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
65.1 mm
Buitendiameter
70.5 mm
Binnendiameter
15 mm
Totale breedte
28.6 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Materiaal
Sinterijzer C10
Norm
DIN 8187