Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Staal-C-profiel rvs C5 28x12mm L=2000mm

  • ERIKS:23577862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 69,19/ stukexcl. btw

€ 83,72incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MURTFELDT
Materiaal
Roestvaststaal V2A (AISI 304)
Breedte
28 mm
Hoogte
12 mm
Dikte
2 mm
Breedte opening
14 mm
Lengte
2000 mm