€ 64,13/ stukexcl. btw
€ 77,60incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KSR |
Type | BS 12B-1 |
Serie | KSR |
Type | BS 12B-1 |
Aantal tanden | 15 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Steekcirkel | 91.6 mm |
Buitendiameter | 99.2 mm |
Binnendiameter | 16.2 mm |
Totale breedte | 18.3 mm |
Tandbreedte Simplex | 10.5 mm |
Materiaal | Sinterijzer D39 |
Norm | DIN 8187 |