Eriks

Tandlat moduul 1 15x15 L=1000mm

  • ERIKS:23548638
  • Fabrikant:8054652080141
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 17,56/ stukexcl. btw

€ 21,25incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Module
1 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
C45 (staal)
Steekhoogte
14 mm
Breedte
15 mm
Totale hoogte
15 mm
Drukhoek
20 °