Eriks
INA

INA Kettingspanwiel KSR16-L0-08-10-16-08

  • ERIKS:23195947
  • Fabrikant:4012802789966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kettingspanwielen geleiden en spannen diverse typen kettingen. Ze compenseren rek in de ketting en zorgen voor een rustigere loop bij hoge belastingen en snelheden. De eenheden bestaan uit een kettingtandwiel en een groefkogellager. Omdat de binnenring van het groefkogellager aan beide zijden verlengd is, zijn geen aanvullende afstandsringen noodzakelijk.
Opslaan in lijst

€ 37,24/ stukexcl. btw

€ 45,06incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KSR
Type
BS 08B-1
Serie
KSR
Type
BS 08B-1
Aantal tanden
16
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
65.1 mm
Buitendiameter
70.5 mm
Binnendiameter
16.2 mm
Totale breedte
18.3 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Materiaal
Sinterijzer C10
Norm
DIN 8187