Eriks
INA

INA Kettingspanwiel KSR15-B0-12-10-13-08

  • ERIKS:11669692
  • Fabrikant:4012802789638
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kettingspanwielen geleiden en spannen diverse typen kettingen. Ze compenseren rek in de ketting en zorgen voor een rustigere loop bij hoge belastingen en snelheden. De eenheden bestaan uit een kettingtandwiel en een groefkogellager. Bij de serie KSR..BO wordt de binnenring op de as bevestigd met behulp van een excenterspanring. De lagerboring van deze serie heeft een plustolerantie. Dit heeft als voordeel dat onbewerkte assen tot een tolerantie h9 kunnen worden gebruikt bij gemiddelde belastingen en snelheden.
Opslaan in lijst

€ 52,25/ stukexcl. btw

€ 63,22incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KSR
Type
BS 12B-1
Serie
KSR
Type
BS 12B-1
Aantal tanden
13
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
79.6 mm
Buitendiameter
87 mm
Binnendiameter
15 mm
Taper Lock
3030
Totale breedte
28.6 mm
Tandbreedte Simplex
10.5 mm
Materiaal
Sinterijzer C10
Norm
DIN 8187, DIN 8188
Gewicht
0.34 kg
C
12 mm
D3
28.4 mm
B1
28.6 mm
D
40 mm
W
3 MMT