€ 35,89/ stukexcl. btw
€ 43,43incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KSR |
Type | BS 06B-1 |
Serie | KSR |
Type | BS 06B-1 |
Aantal tanden | 20 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Steekcirkel | 60.9 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Binnendiameter | 16.2 mm |
Taper Lock | 4545 |
Naafdiameter | 40 mm |
Totale breedte | 18.3 mm |
Tandbreedte Simplex | 5.2 mm |
Materiaal | Sinterijzer C10 |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.13 kg |
C | 12 mm |
B | 18.3 mm |
D | 40 mm |