Eriks
INA

INA Kettingspanwiel KSR15-B0-06-10-20-08

  • ERIKS:11669690
  • Fabrikant:4012802789690
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kettingspanwielen geleiden en spannen diverse typen kettingen. Ze compenseren rek in de ketting en zorgen voor een rustigere loop bij hoge belastingen en snelheden. De eenheden bestaan uit een kettingtandwiel en een groefkogellager. Bij de serie KSR..BO wordt de binnenring op de as bevestigd met behulp van een excenterspanring. De lagerboring van deze serie heeft een plustolerantie. Dit heeft als voordeel dat onbewerkte assen tot een tolerantie h9 kunnen worden gebruikt bij gemiddelde belastingen en snelheden.
Opslaan in lijst

€ 42,75/ stukexcl. btw

€ 51,73incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KSR
Type
BS 06B-1
Serie
KSR
Type
BS 06B-1
Aantal tanden
20
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
60.9 mm
Buitendiameter
65 mm
Binnendiameter
15 mm
Taper Lock
1108
Totale breedte
28.6 mm
Tandbreedte Simplex
5.2 mm
Materiaal
Sinterijzer C10
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.17 kg
C
12 mm
D3
28.4 mm
B1
28.6 mm
D
40 mm
W
3 MMT