Eriks
INA

INA Kettingspanwiel KSR16-L0-12-10-15-08

  • ERIKS:23195953
  • Fabrikant:4012802789843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kettingspanwielen geleiden en spannen diverse typen kettingen. Ze compenseren rek in de ketting en zorgen voor een rustigere loop bij hoge belastingen en snelheden. De eenheden bestaan uit een kettingtandwiel en een groefkogellager. Omdat de binnenring van het groefkogellager aan beide zijden verlengd is, zijn geen aanvullende afstandsringen noodzakelijk.
Opslaan in lijst

€ 54,38/ stukexcl. btw

€ 65,80incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KSR
Type
BS 12B-1
Serie
KSR
Type
BS 12B-1
Aantal tanden
15
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
91.6 mm
Buitendiameter
99.2 mm
Binnendiameter
16.2 mm
Totale breedte
18.3 mm
Tandbreedte Simplex
10.5 mm
Materiaal
Sinterijzer C10
Norm
DIN 8187, DIN 8188