€ 72,23/ stukexcl. btw
€ 87,40incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KSR |
Type | BS 12B-1 |
Serie | KSR |
Type | BS 12B-1 |
Aantal tanden | 13 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Steekcirkel | 79.6 mm |
Buitendiameter | 87 mm |
Binnendiameter | 16.2 mm |
Taper Lock | 3535 |
Totale breedte | 18.3 mm |
Tandbreedte Simplex | 10.5 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187, DIN 8188 |
Gewicht | 0.31 kg |
C | 12 mm |
B | 18.3 mm |
D | 40 mm |