€ 64,13/ stukexcl. btw
€ 77,60incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KSR |
Type | BS 16B-1 |
Serie | KSR |
Type | BS 16B-1 |
Aantal tanden | 12 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 98.1 mm |
Buitendiameter | 107.6 mm |
Binnendiameter | 20 mm |
Taper Lock | 1215 |
Naafdiameter | 47 mm |
Totale breedte | 17.7 mm |
Tandbreedte Simplex | 15.3 mm |
Materiaal | Staal (ST52) |
Norm | DIN 8187, DIN 8188 |
Gewicht | 0.6 kg |
C | 14 mm |
B | 17.7 mm |
D | 47 mm |