€ 40,81/ stukexcl. btw
€ 49,38incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KSR |
Type | BS 10B-1 |
Serie | KSR |
Type | BS 10B-1 |
Aantal tanden | 14 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Steekcirkel | 71.3 mm |
Buitendiameter | 78 mm |
Binnendiameter | 16.2 mm |
Totale breedte | 18.3 mm |
Tandbreedte Simplex | 8.7 mm |
Materiaal | Sinterijzer C10 |
Norm | DIN 8187, DIN 8188 |