Eriks

Limiteurs de débit

  • 122
  • 16
  • 5094
  • 62
  • 1089
  • 6
  • 3
  • 6
  • 5
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
7719 Produits affichés pour Limiteurs de débit
Product Image

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel GR-QS-6 193969

  • Eriks:23211488
  • Manufacturer:193969
  • Raccord pneumatique 1:QS-6

22,19 €/ Unitéhors TVA

26,85 €TVA incluse

94 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Électrodistributeur MFH-5-1/8 9982

  • Eriks:1066936
  • Manufacturer:9982
  • Débit à 6 bar:500 l/min
  • Type de raccord:BSPP (G)
  • Filetage:1/8 in

164,89 €/ Unitéhors TVA

199,52 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Électrodistributeur VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7-1C1 575268

  • Eriks:12727655
  • Manufacturer:575268
  • Débit à 6 bar:700 l/min
  • Type de raccord:BSPP (G)
  • Filetage:1/8 in

93,81 €/ Unitéhors TVA

113,51 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel GR-QS-8 193970

  • Eriks:23211979
  • Manufacturer:193970
  • Raccord pneumatique 1:QS-8

28,05 €/ Unitéhors TVA

33,94 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Silencieux limiteur de débit GRU-1/8-B 9516

  • Eriks:23209872
  • Manufacturer:9516
  • Type de raccord:Filetage male
  • Raccord pneumatique 1:G1/8

28,81 €/ Unitéhors TVA

34,86 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Distributeur à poussoir V-3-M5 3626

  • Eriks:23210264
  • Manufacturer:3626
  • Débit à 6 bar:80 l/min
  • Type de raccord:Métrique
  • Raccord:M 5 mm

58,78 €/ Unitéhors TVA

71,12 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Distributeur à pédale F-3-1/4-B 8984

  • Eriks:23209797
  • Manufacturer:8984
  • Débit à 6 bar:600 l/min
  • Pression de service:de -0.95 jusqu'à 10 bar
  • Fonction:3/2 fermé, monostable

256,22 €/ Unitéhors TVA

310,03 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Électrodistributeur MFH-5-1/4 6211

  • Eriks:1066643
  • Manufacturer:6211
  • Débit à 6 bar:1 l/min
  • Type de raccord:BSPP (G)
  • Filetage:1/4 in

188,44 €/ Unitéhors TVA

228,01 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Électrodistributeur CPE18-M1H-5L-1/4 163142

  • Eriks:23211227
  • Manufacturer:163142
  • Débit à 6 bar:1.5 l/min
  • Type de raccord:BSPP (G)
  • Filetage:1/4 in

180,01 €/ Unitéhors TVA

217,81 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Silencieux limiteur de débit GRU-1/4-B 9517

  • Eriks:23209713
  • Manufacturer:9517
  • Type de raccord:Filetage male
  • Raccord pneumatique 1:G1/4

33,99 €/ Unitéhors TVA

41,13 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Distributeur pour montage en panneau SV-5-M5-B 11914

  • Eriks:23209718
  • Manufacturer:11914
  • Débit à 6 bar:95 l/min
  • Type de raccord:Métrique
  • Raccord:M 5 mm

91,85 €/ Unitéhors TVA

111,14 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Électrodistributeur VUVG-LK14-M52-AT-G18-1R8L-S 8042567

  • Eriks:13206674
  • Manufacturer:8042567
  • Débit à 6 bar:660 l/min
  • Pression de service:de 2.5 jusqu'à 7 bar
  • Fonction:5/2 monostable

50,31 €/ Unitéhors TVA

60,88 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Électrodistributeur CPE14-M1CH-5L-1/8 550237

  • Eriks:12309045
  • Manufacturer:550237
  • Débit à 6 bar:800 l/min
  • Type de raccord:BSPP (G)
  • Filetage:1/8 in

163,68 €/ Unitéhors TVA

198,05 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/4-QS-6-D 193146

  • Eriks:23211427
  • Manufacturer:193146
  • Raccord pneumatique 1:QS-6

14,34 €/ Unitéhors TVA

17,35 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Électrodistributeur VUVG-L14-M52-AT-G18-1R8L 574229

  • Eriks:12727616
  • Manufacturer:574229
  • Débit à 6 bar:730 l/min
  • Type de raccord:BSPP (G)
  • Filetage:1/8 in

68,33 €/ Unitéhors TVA

82,68 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Électrodistributeur VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3 566457

  • Eriks:12265814
  • Manufacturer:566457
  • Débit à 6 bar:220 l/min
  • Type de raccord:Métrique
  • Raccord:M 5 mm

49,95 €/ Unitéhors TVA

60,44 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Électrodistributeur MN1H-2-1/2-MS 161728

  • Eriks:23210669
  • Manufacturer:161728
  • Débit à 6 bar:3.1 l/min
  • Pression de service:de 0.5 jusqu'à 10 bar
  • Fonction:2/2 fermé, monostable

190,39 €/ Unitéhors TVA

230,37 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Électrodistributeur MFH-3-1/4 9964

  • Eriks:1066823
  • Manufacturer:9964
  • Débit à 6 bar:800 l/min
  • Type de raccord:BSPP (G)
  • Filetage:1/4 in

176,21 €/ Unitéhors TVA

213,21 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel VFOE-LE-T-G18-Q6-P50 8095433

  • Eriks:14374000
  • Manufacturer:8095433
  • Type de raccord:BSPP(G)
  • Raccord pneumatique 1:1/8

6,69 €/ Unitéhors TVA

8,09 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 20/11/2026
Product Image

FESTO Électrodistributeur VUVG-L14-P53E-T-G18-1P3 566502

  • Eriks:12265850
  • Manufacturer:566502
  • Débit à 6 bar:560 l/min
  • Type de raccord:BSPP (G)
  • Filetage:1/8 in

86,11 €/ Unitéhors TVA

104,19 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Robinet d'arrêt HE-3-QS-10 153477

  • Eriks:11630364
  • Manufacturer:153477
  • Débit à 6 bar:780 l/min
  • Raccord:QS-10 mm
  • Pression de service:de -0.95 jusqu'à 10 bar

21,96 €/ Unitéhors TVA

26,57 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Électrodistributeur MHE2-MS1H-3/2G-M7-K 196133

  • Eriks:11639632
  • Manufacturer:196133
  • Débit à 6 bar:100 l/min
  • Type de raccord:Métrique
  • Raccord:M 7 mm

111,57 €/ Unitéhors TVA

135,00 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Électrodistributeur MFH-5-1/2 6420

  • Eriks:1066838
  • Manufacturer:6420
  • Débit à 6 bar:3.7 l/min
  • Type de raccord:BSPP (G)
  • Filetage:1/2 in

362,47 €/ Unitéhors TVA

438,59 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Limiteur de débit GRO-QS-6 193973

  • Eriks:23211419
  • Manufacturer:193973
  • Raccord pneumatique 1:QS-6

23,20 €/ Unitéhors TVA

28,07 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Électrodistributeur MFH-3-1/4-EX 535898

  • Eriks:23211792
  • Manufacturer:535898
  • Débit à 6 bar:800 l/min
  • Type de raccord:BSPP (G)
  • Filetage:1/4 in

187,48 €/ Unitéhors TVA

226,85 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026