Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à poussoir V-3-M5 3626

  • ERIKS:23210264
  • Fabricant:4052568000455
Image 1
Ajouter à la liste

58,78 €/ Unitéhors TVA

71,12 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
V
Débit à 6 bar
80 l/min
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 5 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Mécanique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Dimension
2
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Alternatives

42,93 €/ Unitéhors TVA

51,95 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026