Eriks
FESTO

FESTO Robinet d'arrêt HE-3-QS-10 153477

  • ERIKS:11630364
  • Fabricant:4052568034931
Image 1
Robinet d'arrÛt
Ajouter à la liste

21,96 €/ Unitéhors TVA

26,57 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HE
Débit à 6 bar
780 l/min
Raccord
QS-10 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Manuel
Fonction
3/2 bistable
Dimension
7
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
renforcé PBT
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]