28,81 €/ Unitéhors TVA
34,86 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | GRU |
Exécution | Limiteur de débit d'échappement |
Type de raccord | Filetage male |
Raccord pneumatique 1 | G1/8 |
Montage | Vissable |
Elément de réglage | Vis à tête fendue |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du tourillon vissé | Aluminium coulé sous pression |
Matériau de la vis de réglage | PA |
Plage de température | de -10 jusqu'à 70 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Poids | 10 g |
18,92 €/ Unitéhors TVA
22,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026