Eriks
FESTO

FESTO Silencieux limiteur de débit GRU-1/4-B 9517

  • ERIKS:23209713
  • Fabricant:4052568008918
Image 1
Ajouter à la liste

33,99 €/ Unitéhors TVA

41,13 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GRU
Exécution
Limiteur de débit d'échappement
Type de raccord
Filetage male
Raccord pneumatique 1
G1/4
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis à tête fendue
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du tourillon vissé
Aluminium coulé sous pression
Matériau de la vis de réglage
PA
Plage de température
de -10 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poids
25 g
Alternatives

23,34 €/ Unitéhors TVA

28,24 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026