Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3 566457

  • ERIKS:12265814
  • Fabricant:4052568100148
Image 1
Ajouter à la liste

49,95 €/ Unitéhors TVA

60,44 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUVG
Débit à 6 bar
220 l/min
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 5 mm
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Piloté
Interne
Dimension
3.2
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]