Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVG-L14-M52-AT-G18-1R8L 574229

  • ERIKS:12727616
  • Fabricant:4052568016258
Image 1
Ajouter à la liste

68,33 €/ Unitéhors TVA

82,68 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUVG
Débit à 6 bar
730 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Piloté
Interne
Dimension
5.6
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

50,31 €/ Unitéhors TVA

60,88 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026