Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pour montage en panneau SV-5-M5-B 11914

  • ERIKS:23209718
  • Fabricant:4052568002480
Image 1
Ajouter à la liste

91,85 €/ Unitéhors TVA

111,14 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SV
Débit à 6 bar
95 l/min
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 5 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Manuel
Fonction
5/2 monostable
Dimension
2.3
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Laiton
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]