Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MN1H-2-1/2-MS 161728

  • ERIKS:23210669
  • Fabricant:4052568129248
Image 1
Electrodistributeur avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent Ûtre commandés séparément.
Ajouter à la liste

190,39 €/ Unitéhors TVA

230,37 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MN1H
Débit à 6 bar
3.1 l/min
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2/2 fermé, monostable
Dimension
13
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Laiton
Alternatives

74,87 €/ Unitéhors TVA

90,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026