Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MFH-5-1/8 9982

  • ERIKS:1066936
Image 1
Electrodistributeur avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent Ûtre commandés séparément.
Ajouter à la liste

164,89 €/ Unitéhors TVA

199,52 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MFH
Débit à 6 bar
500 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 1.8 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Dimension
5
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

58,91 €/ Unitéhors TVA

71,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026