28,05 €/ Unitéhors TVA
33,94 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | GR |
Exécution | Limiteur de débit unidirectionnel |
Raccord pneumatique 1 | QS-8 |
Raccord pneumatique 2 | QS-8 |
Elément de réglage | Vis moletée |
Matériau du boîtier | PA renforcée de fibres de verre |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de la vis de réglage | Acier fortement allié |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Pression de service | de 0.2 jusqu'à 10 bar |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Débit nominal | 265 l/min |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Poids | 23 g |