Eriks
FESTO

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel GR-QS-6 193969

  • ERIKS:23211488
  • Fabricant:4052568015190
Image 1
Ajouter à la liste

22,19 €/ Unitéhors TVA

26,85 €TVA incluse

94 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GR
Exécution
Limiteur de débit unidirectionnel
Raccord pneumatique 1
QS-6
Raccord pneumatique 2
QS-6
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
PA renforcée de fibres de verre
Matériau du joint
NBR
Matériau de la vis de réglage
Acier fortement allié
Matériau du bouton poussoir
POM
Pression de service
de 0.2 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Débit nominal
245 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poids
22 g