Eriks
  • 194
  • 16
  • 74
  • 6306
  • 67
  • 4
  • 1
  • 5
  • 6
  • 11
  • 10
  • 8
  • 6
  • 11
  • 5
10344 Produits affichés pour Valves pneumatiques
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1601 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN50 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPT) 3/4" (20)

  • Eriks:12439106
  • Diamètre nominale:3/4" (20)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp/R
  • Classe de pression:PN50

31,44 €/ Unitéhors TVA

38,04 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1602 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN30 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:12439119
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:PN30

31,68 €/ Unitéhors TVA

38,33 €TVA incluse

129 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Silencieux UC-1/8 161419

  • Eriks:23212922
  • Manufacturer:161419
  • Type de raccord:BSPP (G)
  • Filetage:1/8

5,07 €/ Unitéhors TVA

6,13 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel GR-QS-6 193969

  • Eriks:23211488
  • Manufacturer:193969
  • Raccord pneumatique 1:QS-6

22,19 €/ Unitéhors TVA

26,85 €TVA incluse

94 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Électrodistributeur MFH-5-1/8 9982

  • Eriks:1066936
  • Manufacturer:9982
  • Débit à 6 bar:500 l/min
  • Type de raccord:BSPP (G)
  • Filetage:1/8 in

164,89 €/ Unitéhors TVA

199,52 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN50 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:12426343
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp
  • Classe de pression:PN50

17,52 €/ Unitéhors TVA

21,20 €TVA incluse

1662 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: QH Laiton Levier PN30 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:23210161
  • Manufacturer:9543
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:PN30

21,52 €/ Unitéhors TVA

26,04 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Électrodistributeur VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7-1C1 575268

  • Eriks:12727655
  • Manufacturer:575268
  • Débit à 6 bar:700 l/min
  • Type de raccord:BSPP (G)
  • Filetage:1/8 in

93,81 €/ Unitéhors TVA

113,51 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Clapet anti-retour H-QS-6 153463

  • Eriks:23209891
  • Manufacturer:153463
  • Type de raccord:Clapet anti-retour
  • Norme d'Exécution:Compact
  • Matériau:Aluminium Anodisé

26,33 €/ Unitéhors TVA

31,86 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1601 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPT) 1.1/2" (40)

  • Eriks:12439109
  • Diamètre nominale:1.1/2" (40)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp/R
  • Classe de pression:PN40

117,60 €/ Unitéhors TVA

142,30 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel GR-QS-8 193970

  • Eriks:23211979
  • Manufacturer:193970
  • Raccord pneumatique 1:QS-8

28,05 €/ Unitéhors TVA

33,94 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Manodétendeur LR-1/4-D-7-MINI 162583

  • Eriks:23212249
  • Manufacturer:162583
  • Type de raccord:BSPP (G)
  • Filetage:1/4 in
  • Plage de pression:de 0.5 jusqu'à 7 bar

110,39 €/ Unitéhors TVA

133,57 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Silencieux limiteur de débit GRU-1/8-B 9516

  • Eriks:23209872
  • Manufacturer:9516
  • Type de raccord:Filetage male
  • Raccord pneumatique 1:G1/8

28,81 €/ Unitéhors TVA

34,86 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1601 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN50 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPT) 1/2" (15)

  • Eriks:12439105
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp/R
  • Classe de pression:PN50

21,52 €/ Unitéhors TVA

26,04 €TVA incluse

401 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Distributeur à poussoir V-3-M5 3626

  • Eriks:23210264
  • Manufacturer:3626
  • Débit à 6 bar:80 l/min
  • Type de raccord:Métrique
  • Raccord:M 5 mm

58,78 €/ Unitéhors TVA

71,12 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Distributeur à pédale F-3-1/4-B 8984

  • Eriks:23209797
  • Manufacturer:8984
  • Débit à 6 bar:600 l/min
  • Pression de service:de -0.95 jusqu'à 10 bar
  • Fonction:3/2 fermé, monostable

256,22 €/ Unitéhors TVA

310,03 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1601 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN50 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPT) 1" (25)

  • Eriks:12439107
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp/R
  • Classe de pression:PN50

48,48 €/ Unitéhors TVA

58,66 €TVA incluse

361 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Électrodistributeur MFH-5-1/4 6211

  • Eriks:1066643
  • Manufacturer:6211
  • Débit à 6 bar:1 l/min
  • Type de raccord:BSPP (G)
  • Filetage:1/4 in

188,44 €/ Unitéhors TVA

228,01 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Électrodistributeur CPE18-M1H-5L-1/4 163142

  • Eriks:23211227
  • Manufacturer:163142
  • Débit à 6 bar:1.5 l/min
  • Type de raccord:BSPP (G)
  • Filetage:1/4 in

180,01 €/ Unitéhors TVA

217,81 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

2,28 €/ Unitéhors TVA

2,76 €TVA incluse

113 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Silencieux limiteur de débit GRU-1/4-B 9517

  • Eriks:23209713
  • Manufacturer:9517
  • Type de raccord:Filetage male
  • Raccord pneumatique 1:G1/4

33,99 €/ Unitéhors TVA

41,13 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Distributeur pour montage en panneau SV-5-M5-B 11914

  • Eriks:23209718
  • Manufacturer:11914
  • Débit à 6 bar:95 l/min
  • Type de raccord:Métrique
  • Raccord:M 5 mm

91,85 €/ Unitéhors TVA

111,14 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Électrodistributeur VUVG-LK14-M52-AT-G18-1R8L-S 8042567

  • Eriks:13206674
  • Manufacturer:8042567
  • Débit à 6 bar:660 l/min
  • Pression de service:de 2.5 jusqu'à 7 bar
  • Fonction:5/2 monostable

50,31 €/ Unitéhors TVA

60,88 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Électrodistributeur CPE14-M1CH-5L-1/8 550237

  • Eriks:12309045
  • Manufacturer:550237
  • Débit à 6 bar:800 l/min
  • Type de raccord:BSPP (G)
  • Filetage:1/8 in

163,68 €/ Unitéhors TVA

198,05 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/4-QS-6-D 193146

  • Eriks:23211427
  • Manufacturer:193146
  • Raccord pneumatique 1:QS-6

14,34 €/ Unitéhors TVA

17,35 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026