Eriks

Robinets à boisseau sphérique pneumatiques

  • 74
  • 361
  • 246
  • 46
  • 1
  • 5
  • 6
  • 11
  • 4
  • 2
  • 10
  • 8
  • 6
  • 11
  • 5
739 Produits affichés pour Robinets à boisseau sphérique pneumatiques
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1601 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN50 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPT) 3/4" (20)

  • Eriks:12439106
  • Diamètre nominale:3/4" (20)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp/R
  • Classe de pression:PN50

31,44 €/ Unitéhors TVA

38,04 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1602 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN30 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:12439119
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:PN30

31,68 €/ Unitéhors TVA

38,33 €TVA incluse

129 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN50 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:12426343
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp
  • Classe de pression:PN50

17,52 €/ Unitéhors TVA

21,20 €TVA incluse

1660 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: QH Laiton Levier PN30 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:23210161
  • Manufacturer:9543
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:PN30

21,52 €/ Unitéhors TVA

26,04 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1601 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPT) 1.1/2" (40)

  • Eriks:12439109
  • Diamètre nominale:1.1/2" (40)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp/R
  • Classe de pression:PN40

117,60 €/ Unitéhors TVA

142,30 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1601 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN50 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPT) 1/2" (15)

  • Eriks:12439105
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp/R
  • Classe de pression:PN50

21,52 €/ Unitéhors TVA

26,04 €TVA incluse

401 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1601 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN50 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPT) 1" (25)

  • Eriks:12439107
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp/R
  • Classe de pression:PN50

48,48 €/ Unitéhors TVA

58,66 €TVA incluse

361 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN50 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • Eriks:12439132
  • Diamètre nominale:3/4" (20)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp
  • Classe de pression:PN50

25,52 €/ Unitéhors TVA

30,88 €TVA incluse

693 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN50 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32)

  • Eriks:12439134
  • Diamètre nominale:1.1/4" (32)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp
  • Classe de pression:PN50

72,64 €/ Unitéhors TVA

87,89 €TVA incluse

199 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

15,33 €/ Unitéhors TVA

18,55 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

261,20 €/ Unitéhors TVA

316,05 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • Eriks:12439136
  • Diamètre nominale:2" (50)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp
  • Classe de pression:PN40

172,00 €/ Unitéhors TVA

208,12 €TVA incluse

118 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1610FR Laiton/PTFE Passage reduit Levier PN10 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1/8" (6)

  • Eriks:12670765
  • Diamètre nominale:1/8" (6)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:PN10

11,60 €/ Unitéhors TVA

14,04 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBE Acier inoxydable/PTFE Levier PN63 Taraudé (NPT) 3/4" (20)

  • Eriks:14085837
  • Manufacturer:8096666
  • Diamètre nominale:3/4" (20)
  • Norme du raccordement taraudé:ASME B1.20.1
  • Classe de pression:PN63

66,80 €/ Unitéhors TVA

80,83 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN50 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:12439133
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp
  • Classe de pression:PN50

39,52 €/ Unitéhors TVA

47,82 €TVA incluse

617 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

246,08 €/ Unitéhors TVA

297,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • Eriks:12439135
  • Diamètre nominale:1.1/2" (40)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp
  • Classe de pression:PN40

101,60 €/ Unitéhors TVA

122,94 €TVA incluse

69 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1610FR Laiton/PTFE Passage reduit Levier PN10 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:12471967
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:PN10

14,32 €/ Unitéhors TVA

17,33 €TVA incluse

236 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1602 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN30 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • Eriks:12439118
  • Diamètre nominale:3/4" (20)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:PN30

21,60 €/ Unitéhors TVA

26,14 €TVA incluse

444 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN80 Taraudé (BSPP) 1/4" (8)

  • Eriks:12410656
  • Diamètre nominale:1/4" (8)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp
  • Classe de pression:PN80

14,24 €/ Unitéhors TVA

17,23 €TVA incluse

352 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

16,24 €/ Unitéhors TVA

19,65 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607NPT Laiton/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN64 Taraudé (NPT) 3/8" (10)

  • Eriks:12439164
  • Diamètre nominale:3/8" (10)
  • Norme du raccordement taraudé:ASME B1.20.1
  • Classe de pression:PN64

15,36 €/ Unitéhors TVA

18,59 €TVA incluse

149 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1602 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN30 Taraudé (BSPP) 1/4" (8)

  • Eriks:12439115
  • Diamètre nominale:1/4" (8)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:PN30

13,44 €/ Unitéhors TVA

16,26 €TVA incluse

193 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1610FR Laiton/PTFE Passage reduit Levier PN10 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1/4" (8)

  • Eriks:12471966
  • Diamètre nominale:1/4" (8)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:PN10

12,08 €/ Unitéhors TVA

14,62 €TVA incluse

387 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1610FR Laiton/PTFE Passage reduit Levier PN10 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 3/4" (20)

  • Eriks:11812463
  • Diamètre nominale:3/4" (20)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:PN10

21,76 €/ Unitéhors TVA

26,33 €TVA incluse

177 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026