Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur LR-1/4-D-7-MINI 162583

  • ERIKS:23212249
  • Fabricant:4052568006426
Image 1
Plaque intermédiaire avec manodétendeur
Ajouter à la liste

110,39 €/ Unitéhors TVA

133,57 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LR
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.5 jusqu'à 7 bar
Avec manomètre
Oui
Verrouillable
Oui
Pression de service
de 1 jusqu'à 16 bar
Volume transporté
1600 l/min
Direction du débit
à gauche ? à droite
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
350 g
Alternatives
Product Image

FESTO Manodétendeur MS4-LR-1/4-D6-AS 529417

  • Eriks:23213190
  • Manufacturer:529417

35,59 €/ Unitéhors TVA

43,06 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026