5,07 €/ Unitéhors TVA
6,13 €TVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | UC |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Pression de service ma en bar | 10 bar |
Réduction du bruit | 59 |
Matériau d'insert | PE |
Matériau du tourillon vissé | PE |
Poids | 2.6 g |