Eriks

Sechskant-, Torx- und Serviceschlüssel

  • 143
  • 52
  • 6
  • 8
  • 103
  • 2
  • 1
  • 8
  • 10
  • 6
  • 11
  • 45
  • 18
  • 1
  • 1
  • 24
496 Produkte angezeigt für Sechskant-, Torx- und Serviceschlüssel

CHF 22.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 9.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 34.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.86inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT RiSchraubendrehersatz, Set von 6, Hochleistungslegierter Stahl, 4317784277686

  • ERIKS:23080410
  • Manufacturer:4317784277686
  • Set-Ausführung:Schraubendreher-Satz, 6-teilig, 10
  • Gesamtzahl der Werkzeuge:6

CHF 28.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 18.85/ Satzexkl. MwSt

CHF 20.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 45.10/ Satzexkl. MwSt

CHF 48.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Bit-Satz Universal 7-teilig

  • ERIKS:23080833
  • Manufacturer:4317784346016

CHF 10.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Bit-Satz Universal 31-teilig

  • ERIKS:23080636
  • Manufacturer:4317784346023

CHF 28.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.05inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Winkelschraubendreher, 5 mm WD, 33 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl, 4317784094894

  • ERIKS:23064706
  • Manufacturer:4317784094894
  • Ausführung:Metrisch
  • Kugelkopf:Nein
  • Schlüsselweite:5 mm

CHF 0.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 Innensechskant 3x25mm

  • ERIKS:12521367
  • Manufacturer:4317784511636
  • Anschlussmaß:1/4
  • Maß:3 mm
  • Länge:25 mm

CHF 1.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 Innensechskant 4x25mm

  • ERIKS:12521368
  • Manufacturer:4317784511643
  • Anschlussmaß:1/4
  • Maß:4 mm
  • Länge:25 mm

CHF 1.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 Innensechskant 5x25mm

  • ERIKS:12521369
  • Manufacturer:4317784511650
  • Anschlussmaß:1/4
  • Maß:5 mm
  • Länge:25 mm

CHF 1.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Winkelschraubendreher, 10 mm WD, 50 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl, 4317784094948

  • ERIKS:23064711
  • Manufacturer:4317784094948
  • Ausführung:Metrisch
  • Kugelkopf:Nein
  • Schlüsselweite:10 mm

CHF 2.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.54inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 9.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE IN 19 7 Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6kt 7 mm

  • ERIKS:23061438
  • Manufacturer:6153310
  • Anschlussmaß:1/2 in
  • Maß:22.5 mm
  • VDE geprüft:Nein

CHF 12.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 14.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 104.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 74.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 87.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

CHF 13.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

GEDORE IN 20 2,5 Schraubendrehereinsatz 1/4" Innen-6kt 2,5 mm

  • ERIKS:11893125
  • Manufacturer:1707736
  • Anschlussmaß:1/4" in
  • Maß:12 mm
  • Länge:28 mm

CHF 9.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE IN 19 LK 10-140 Schraubendrehereinsatz 1/2" 140 mm Innen-6kt 10 mm

  • ERIKS:23062453
  • Manufacturer:6166800
  • Anschlussmaß:1/2" in
  • Maß:22.5 mm
  • Länge:140 mm

CHF 25.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE IN 32 19 Schraubendrehereinsatz 3/4" Innen-6kt 19 mm

  • ERIKS:23061402
  • Manufacturer:6276070
  • Anschlussmaß:3/4" in
  • Maß:38 mm
  • Länge:80 mm

CHF 41.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE IN 32 17 Schraubendrehereinsatz 3/4" Innen-6kt 17 mm

  • ERIKS:23061401
  • Manufacturer:6275930
  • Anschlussmaß:3/4" in
  • Maß:38 mm
  • Länge:80 mm

CHF 40.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026