FORMAT

FORMAT Winkelschraubendreher- Satz lang stahlgrau Kugelkopf T9-T40x mm

  • ERIKS:23080205
  • Hersteller:4317784392235
Image 1
Winkelschraubendreher-Satz für TORX®, mit Kugelkopf, lang

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, stahlgrau, durchgehend gehärtet. Gefrästes Profil. Lange Ausführung, mit Kugelkopf zum Schrauben bis zu einem Winkel von 20°. Lieferung im ergonomischen Kunststoff-Handhalter.

Zur Liste hinzufügen

CHF 34.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.86inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT