Eriks

Innensechskantschlüssel

  • 36
  • 52
  • 6
  • 2
  • 12
  • 11
  • 11
145 Produkte angezeigt für Innensechskantschlüssel
Product Image

FORMAT Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 Innensechskant 3x25mm

  • ERIKS:12521367
  • Manufacturer:4317784511636
  • Anschlussmaß:1/4
  • Maß:3 mm
  • Länge:25 mm

CHF 1.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 Innensechskant 4x25mm

  • ERIKS:12521368
  • Manufacturer:4317784511643
  • Anschlussmaß:1/4
  • Maß:4 mm
  • Länge:25 mm

CHF 1.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 Innensechskant 5x25mm

  • ERIKS:12521369
  • Manufacturer:4317784511650
  • Anschlussmaß:1/4
  • Maß:5 mm
  • Länge:25 mm

CHF 1.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE IN 19 7 Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6kt 7 mm

  • ERIKS:23061438
  • Manufacturer:6153310
  • Anschlussmaß:1/2 in
  • Maß:22.5 mm
  • VDE geprüft:Nein

CHF 12.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE IN 20 2,5 Schraubendrehereinsatz 1/4" Innen-6kt 2,5 mm

  • ERIKS:11893125
  • Manufacturer:1707736
  • Anschlussmaß:1/4" in
  • Maß:12 mm
  • Länge:28 mm

CHF 9.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE IN 19 LK 10-140 Schraubendrehereinsatz 1/2" 140 mm Innen-6kt 10 mm

  • ERIKS:23062453
  • Manufacturer:6166800
  • Anschlussmaß:1/2" in
  • Maß:22.5 mm
  • Länge:140 mm

CHF 25.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE IN 32 19 Schraubendrehereinsatz 3/4" Innen-6kt 19 mm

  • ERIKS:23061402
  • Manufacturer:6276070
  • Anschlussmaß:3/4" in
  • Maß:38 mm
  • Länge:80 mm

CHF 41.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE IN 32 17 Schraubendrehereinsatz 3/4" Innen-6kt 17 mm

  • ERIKS:23061401
  • Manufacturer:6275930
  • Anschlussmaß:3/4" in
  • Maß:38 mm
  • Länge:80 mm

CHF 40.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE IN 30 8 Schraubendrehereinsatz 3/8" Innen-6kt 8 mm

  • ERIKS:23061410
  • Manufacturer:6241440
  • Anschlussmaß:3/8" in
  • Maß:17.5 mm
  • Länge:49 mm

CHF 12.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE IN 20 8 Schraubendrehereinsatz 1/4" Innen-6kt 8 mm

  • ERIKS:23061312
  • Manufacturer:6178570
  • Anschlussmaß:1/4" in
  • Maß:12 mm
  • Länge:28 mm

CHF 11.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE IN 20 4 Schraubendrehereinsatz 1/4" Innen-6kt 4 mm

  • ERIKS:23061309
  • Manufacturer:6176280
  • Anschlussmaß:1/4" in
  • Maß:12 mm
  • Länge:28 mm

CHF 10.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE IN 19 L 10-140 Schraubendrehereinsatz 1/2" 140 mm Innen-6kt 10 mm

  • ERIKS:23061427
  • Manufacturer:6158110
  • Anschlussmaß:1/2 in
  • Maß:22.5 mm
  • VDE geprüft:Nein

CHF 20.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE IN 19 L 8-120 Schraubendrehereinsatz 1/2" 120 mm Innen-6kt 8 mm

  • ERIKS:23061419
  • Manufacturer:6157810
  • Anschlussmaß:1/2" in
  • Maß:22.5 mm
  • Länge:120 mm

CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE IN 19 L 8-90 Schraubendrehereinsatz 1/2" 90 mm Innen-6kt 8 mm

  • ERIKS:23061440
  • Manufacturer:6157730
  • Anschlussmaß:1/2" in
  • Maß:22.5 mm
  • Länge:90 mm

CHF 15.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE IN 19 17 Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6kt 17 mm

  • ERIKS:23061424
  • Manufacturer:6154040
  • Anschlussmaß:1/2 in
  • Maß:28 mm
  • VDE geprüft:Nein

CHF 21.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE IN 19 19 Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6kt 19 mm

  • ERIKS:23061425
  • Manufacturer:6154120
  • Anschlussmaß:1/2 in
  • Maß:27 mm
  • VDE geprüft:Nein

CHF 22.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE IN 19 12 Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6kt 12 mm

  • ERIKS:23061421
  • Manufacturer:6153820
  • Anschlussmaß:1/2 in
  • Maß:23 mm
  • VDE geprüft:Nein

CHF 14.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE IN 19 4 Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6kt 4 mm

  • ERIKS:23061430
  • Manufacturer:6153070
  • Anschlussmaß:1/2 in
  • Maß:22.5 mm
  • VDE geprüft:Nein

CHF 12.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE IN 19 5 Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6kt 5 mm

  • ERIKS:23061431
  • Manufacturer:6153150
  • Anschlussmaß:1/2 in
  • Maß:22.5 mm
  • VDE geprüft:Nein

CHF 12.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

WERA Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 2,5x50mm

  • ERIKS:23080804
  • Manufacturer:6450-0010
  • Anschlussmaß:1/4
  • Maß:2.5 mm
  • Länge:50 mm

CHF 3.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE IN 19 6 Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6kt 6 mm

  • ERIKS:23061435
  • Manufacturer:6153230
  • Anschlussmaß:1/2 in
  • Maß:22.5 mm
  • VDE geprüft:Nein

CHF 12.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE IN 19 8 Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6kt 8 mm

  • ERIKS:23061439
  • Manufacturer:6153580
  • Anschlussmaß:1/2 in
  • Maß:22.5 mm
  • VDE geprüft:Nein

CHF 13.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE IN 19 L 14-140 Schraubendrehereinsatz 1/2" 140 mm Innen-6kt 14 mm

  • ERIKS:23061429
  • Manufacturer:6158620
  • Anschlussmaß:1/2" in
  • Maß:24.7 mm
  • Länge:140 mm

CHF 25.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE IN 20 6 Schraubendrehereinsatz 1/4" Innen-6kt 6 mm

  • ERIKS:23061311
  • Manufacturer:6178490
  • Anschlussmaß:1/4" in
  • Maß:12 mm
  • Länge:28 mm

CHF 10.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE IN 32 14 Schraubendrehereinsatz 3/4" Innen-6kt 14 mm

  • ERIKS:23061400
  • Manufacturer:6275850
  • Anschlussmaß:3/4" in
  • Maß:38 mm
  • Länge:80 mm

CHF 35.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026