FORMAT

FORMAT Bit-Satz Universal 7-teilig

  • ERIKS:23080833
  • Hersteller:4317784346016
Image 1
Bit-Sortiment für Schlitz und Kreuzschlitz

Ausführung: Mit zähharten Bits im Kunststoffhalter mit Klappfunktion. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden.

Anwendung: Zähharte Bits, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.


Satzinhalt:
1 Universalhalter mit Dauermagnet und Sprengring
2 Bits Schlitz 4,5 x 0,6; 5,5 x 0,8 mm
2 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT