FORMAT

FORMAT Winkelschraubendreher- Satz im Handhalter 9-teilig 1,5-10mm lang

  • ERIKS:12510813
  • Hersteller:4317784517867
Image 1
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, lang, im Handhalter

Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 18.85/ Satzexkl. MwSt

CHF 20.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT